Beli harga double tip kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Rogers Underseat SubwooferDeskripsi:Active 2.1 Underseat Subwoofer 10inch.atribut:
- Screen Size: 10inch
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- KOKUYO Campus Loose-Leaf Write FirmlyDeskripsi:The pen tip does not slide firmly, stable writing comfort!I want to write powerfully with heavy touch. I want to carefully write it stably. I would like to write in a soft place like paper. I'd like to write firmly that the pen tip does not slip ... I'd recommend this to you.atribut:
- Paper Quality: High-quality paper
- Hole Shape: Round hole
- Paper Thickness (g/m²): 77
- Artline Spidol Permanen EK-70atribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Size (mm): 1.5
- Faber Castell Stabilo Textliner 48 (Highlighter)Deskripsi:The textliner 1548 guarantees smudge-proof marking on all standard papers. 6 super-fluorescent colours offer variety. The durable special tip marks in three line widths for excellent marking results.atribut:
- Level Of Thickness: 1mm, 2mm, 5mm
- Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Deskripsi:No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Width Handle: 34mm
- Width Shank: 6.4mm
Daftar Harga harga double tip kecil Terbaru April 2026
| Kenko Scissor (Gunting) | Rp8.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Daimaru Double Side Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp13.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Rogers Underseat Subwoofer | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cuP101005462-4.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/P101545752-3.jpg)


/P101545813-1.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/P101548838-2.jpg)





/i5P101545653-10.jpg)
/cqP102039458-3.jpg)